Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schl o.E. NW8x2mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-190820
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     190820
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
universalschlauch
PVC Schlauch o.Einl. NW 8mm x 2mm glasklar
Weitere Informationen:
Innen Ø:
8 mm
Wandstärke:
2 mm
Außen Ø:
12 mm
Rollenlänge:
50 MTR
Biegeradius:
25 mm
Anwendungsbereich:
Vielzweckschlauch
Material:
PVC
Temperatureinsatzbereich:
bis ca. +60 °C
Farbe:
transparent
Hersteller:
REHAU
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Polyvinylchlorid, Schlauch, PVC Schlauch, glasklar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,09*
€ 2,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.