Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbspritzschl Solvykler NW9x3,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-187790
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     187790
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Farbspritzschlauch Solvykler NW 9 x 3,5mm 20 bar BD 20°C oliv-schwarz
Weitere Informationen:
Innen Ø:
9 mm
Wandstärke:
3,5 mm
Außen Ø:
16 mm
Biegeradius:
85 mm
Anwendungsbereich:
Farbspritzschlauch
Armierung:
Textileinlage
Material:
EPDM
Rollenlänge:
40 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -30 °C bis ca. +100 °C
Betriebsdruck:
20 bar/20 °C
Farbe:
olivgrün
Seele:
schwarz
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Farbspritzschlauch, Farbspritzschläuche, farbspritzschlauch, Farbspritzschlauch SOLVYKLER, Fluidtechnik, Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 8,0725* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 485,05*
€ 577,2095
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 436,74*
€ 519,7206
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 417,95*
€ 497,3605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 356,52*
€ 424,2588
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 322,90*
€ 384,251
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.