Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
Farbspritzschlauch
>
Artikel
Farbspritzschl Solvykler NW6x3,3
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-187780
Hersteller:
Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
187780
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Farbspritzschlauch Solvykler NW 6 x 3,3mm 20 bar BD 20°C oliv-schwarz
Weitere Informationen:
Innen Ø:
6 mm
Wandstärke:
3,5 mm
Außen Ø:
13 mm
Biegeradius:
60 mm
Anwendungsbereich:
Farbspritzschlauch
Armierung:
Textileinlage
Material:
EPDM
Rollenlänge:
40 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -30 °C bis ca. +100 °C
Betriebsdruck:
20 bar/20 °C
Farbe:
olivgrün
Seele:
schwarz
Hersteller:
Trelleborg
... >
Chemie- und Kraftstoffschläuche
>
Chemieschläuche
>
Vielzweckschlauch SOLVYKLER®
Weitere Suchbegriffe:
Farbspritzschlauch
,
Farbspritzschläuche
,
farbspritzschlauch
,
Farbspritzschlauch SOLVYKLER
,
Fluidtechnik
,
Schlauch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 18,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,60*
€ 22,13
pro Meter
ab 2 Meter
€ 18,26*
€ 21,73
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,20*
€ 21,66
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,40*
€ 20,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,92*
€ 20,13
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,85*
€ 16,48
pro Meter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.