Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noppenkombi 20 mH BP20H-T25FNS-PVS sk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-186800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luft- und Körperschalldämpfung
Noppenkombination B3
Dämmstoff
Dämmung
Noppenschaum NS 20 mit Haut BP20H-T25FNS-PVS sk Plastodem-Schalldaempfpappe mit NS kaschiert und Oberflaechenverhautung einseitig selbstklebend 985 x 985 x 2-20 mm dick Selbstklebefolie dient nur als Montagehilfe, wir uebernehmen keine Dauerhaftgarantie.
Weitere Informationen:
Material:
mit PU-Haut
Länge:
985 mm
Breite:
985 mm
Dicke:
2/20 mm
Farbe:
anthrazit
Brandschutzklasse:
B3 leicht entflammbar
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.