Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noppenkombi 20 oH BP20H-T25FNS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-186790
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2962
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luft- und Körperschalldämpfung
Noppenkombination B3
Dämmstoff
Dämmung
Noppenschaum NS 20 ohne Haut BP20H-T25FNS sk Plastodem-Schalldaempfpappe mit NS kaschiert ohne Oberflaechenverhautung einseitig selbstklebend Farbe grau 985 x 985 x 2-20 mm dick Selbstklebefolie dient nur als Montagehilfe, wir uebernehmen keine Dauerhaftgarantie.
Weitere Informationen:
Material:
ohne PU-Haut
Länge:
985 mm
Breite:
985 mm
Dicke:
2/20 mm
Farbe:
anthrazit
Brandschutzklasse:
B3 leicht entflammbar
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.