Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zellgi-Platte EPDM 1000x1000x15mm sw


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-176050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     176050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
moosgummi platte
moosgummi
Zellgummi - Platte EPDM-Qualitaet 1000 mm x 1000 mm 15,0 mm dick schwarz
Weitere Informationen:
Dicke:
15 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Material:
Zellgummi
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zellgummiplatte, EPDM-Qualität, Zellgummi, Zellgummiplatten, Zellplatte, Zellig, EPDM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,84*
  
Preis gilt ab 3.000 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 80,55*
€ 95,85
pro m²
ab 2 m²
€ 79,34*
€ 94,41
pro m²
ab 5 m²
€ 76,43*
€ 90,95
pro m²
ab 10 m²
€ 50,33*
€ 59,89
pro m²
ab 20 m²
€ 45,83*
€ 54,54
pro m²
ab 3000 m²
€ 37,84*
€ 45,03
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.