Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zellgi-Platte EPDM 1000x1000x12mm sw


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-176020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     176020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
moosgummi platte
moosgummi
Zellgummi - Platte EPDM-Qualitaet 1000 mm x 1000 mm 12,0 mm dick schwarz
Weitere Informationen:
Dicke:
12 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Material:
Zellgummi
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zellgummiplatte, EPDM-Qualität, Zellgummi, Zellgummiplatten, Zellplatte, Zellig, EPDM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,70*
  
Preis gilt ab 3.000 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 62,34*
€ 74,18
pro m²
ab 2 m²
€ 62,32*
€ 74,16
pro m²
ab 5 m²
€ 60,18*
€ 71,61
pro m²
ab 10 m²
€ 38,72*
€ 46,08
pro m²
ab 20 m²
€ 34,80*
€ 41,41
pro m²
ab 3000 m²
€ 28,70*
€ 34,15
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.