Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEROSON® RB IX grau 16kg Eimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-163060
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     247319
EAN/GTIN:
     4002872171709
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Butyl-Dichtstoff
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Dichtstoff Terostat IX grau Eimer a 16 kg Nr. 247319
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Eimer
Gebindegröße:
16 kg
Farbe:
grau
Typ:
TEROSON RB IX
Temperatureinsatzbereich:
-30 °C bis +80 °C (kurzfristig bis 1 h auf +160 °C)
Hersteller:
Henkel
Marke:
TEROSON
Gefahrenhinweis:
H373 Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis:
P260 Staub Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten | k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Flächendichtung, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, pattex komponentenkleber, butyl dichtstoff, Terostat Dichtstoff, Dichtstoff, Klebstoff, Henkel, Terostat, Dichtbänder, Dichtschnüre, Butylkautschuck, RB IX
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,45*
€ 179,62*
€ 4,95*
ab € 157,78*
€ 180,30*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,17*
€ 185,18*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,35*
€ 215,40*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 279,68*
€ 311,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,29*
€ 370,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,94*
€ 366,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,82*
€ 353,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,13*
€ 346,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,68*
€ 332,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.