Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEROSON® RB IX grau 1kg Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-163050
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1359348
EAN/GTIN:
     4002872013429
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Butyl-Dichtstoff
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Dichtstoff Terostat IX grau Dose a 1 kg Nr. 1359348
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Dose
Gebindegröße:
1 kg
Farbe:
grau
Typ:
TEROSON RB IX
Temperatureinsatzbereich:
-30 °C bis +80 °C (kurzfristig bis 1 h auf +160 °C)
Hersteller:
Henkel
Marke:
TEROSON
Gefahrenhinweis:
H373 Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis:
P260 Staub Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten | k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Flächendichtung, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, pattex komponentenkleber, butyl dichtstoff, Terostat Dichtstoff, Dichtstoff, Klebstoff, Henkel, Terostat, Dichtbänder, Dichtschnüre, Butylkautschuck, RB IX
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 14,84*
€ 18,01*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 14,40*
€ 18,75*
1 Tag
43
1
€ 4,95*
ab € 14,48*
€ 18,83*
7 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 15,98*
€ 21,31*
Lager 334
67
1
€ 7,95*
ab € 28,22*
€ 36,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.