Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gore-Tex DF 07 10m x7x2,5mm PTFE ger.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-129080
Hersteller:
     Gore
Herst.-Nr.:
     129080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flachdichtung GORE DF
Dichtungsband
Dichtung
Gore
Gore TM Flachdichtung DF DF 07 2,5 mm dick 10 Mtr. x 7 mm PTFE gereckt
Weitere Informationen:
Dicke:
2,5 mm
Spulenlänge:
10 MTR
Breite:
7 mm
Typ:
DF 07-10
Anwendungsbereich:
Flansche und andere Dichtungsflächen
Ausführung:
Gore-Tex DF Dichtungsband
Zulassung:
TA Luft ausblassicher nach VDI 2200
DIN:
EN 13555
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Goretex, Dichtband, PTFE, Tex, Flachdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,61*
€ 210,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,78*
€ 204,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,61*
€ 201,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,58*
€ 169,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.