Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-Zellgi.-Prof GRE3819 60m sw sk


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1172960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1172960
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
moosgummi
Dichtprofil Coex Gemaeß Zeichnung GRE-3819 Qualitaet EPDM Weich-/Zellgummi Farbe schwarz Ausfuehrung mit Klebeband
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE3819
Qualität:
EPDM Weich-/Zellgummi
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit Selbstklebeband
VPE:
60 MTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtprofil, Dichtung, Zeichnungsprofil, Sonderprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,4277*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 8,8877*
€ 10,57636
pro Meter
ab 200 Meter
€ 8,7377*
€ 10,39786
pro Meter
ab 500 Meter
€ 8,2077*
€ 9,76716
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 7,8577*
€ 9,35066
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 7,4277*
€ 8,83896
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Original LÖWE
3101
ab € 25,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.