Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zellgi-Band 90x5mm x 10m EPDM sw sk


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-110090
Herst.-Nr.:
     110090
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
moosgummi band
moosgummi
Zellgummi - Band EPDM-APTK-Qualitaet Rollenlaenge 10 Meter 90 mm x 5,0 mm dick schwarz eins. selbstklebend Beachten Sie bitte Selbstklebefolie dient nur als Montagehilfe, wir uebernehmen keine Dauerhaftgarantie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
einseitig selbstklebend
Dicke:
5 mm
Länge:
10 MTR
Breite:
90 mm
Anwendungsbereich:
Band
Typ:
Zellgummi
Material:
EPDM
Farbe:
schwarz
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +100 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: isowa moosgummi, Zellgummiband, EPDM-Qualität, Zellgummi, Zellig, Dichtband, selbstklebend, EPDM, Band, Zellkautschuk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,276*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 2,138* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 14,149*
€ 16,83731
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,909*
€ 16,55171
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,7822*
€ 6,88082
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,7322*
€ 6,82132
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,7122*
€ 6,79752
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,146*
€ 6,12374
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,276*
€ 5,08844
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.