Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zellgi-Band 40x5mm x 10m EPDM sw sk VPE2


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-110060
Herst.-Nr.:
     110060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
moosgummi band
moosgummi
Zellgummi - Band EPDM-Qualitaet Rollenlaenge 10 Meter 40 mm x 5,0 mm dick schwarz eins. selbstklebend Beachten Sie bitte Selbstklebefolie dient nur als Montagehilfe, wir uebernehmen keine Dauerhaftgarantie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
einseitig selbstklebend
Dicke:
5 mm
Länge:
10 MTR
Breite:
40 mm
Anwendungsbereich:
Band
Typ:
Zellgummi
Material:
EPDM
Farbe:
schwarz
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +100 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: isowa moosgummi, Zellgummiband, EPDM-Qualität, Zellgummi, Zellig, Dichtband, selbstklebend, EPDM, Band, Zellkautschuk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,9456*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Meter (ab € 0,9864* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 13,1852*
€ 15,69039
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,8952*
€ 15,34529
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,3756*
€ 6,39696
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,2956*
€ 6,30176
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,2756*
€ 6,27796
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,7456*
€ 5,64726
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,9456*
€ 4,69526
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.