Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-LM-Siloschl o.Spirale NW102x10


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1065350
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1065350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lebensmittelschlauch
Fluidtechnik
Schlauch
Gummischlauch
Gi Siloschlauch Lm-Qual. NW 102 x 10mm innen hell 7 bar BD 20°C
Weitere Informationen:
Innen Ø:
102 mm
Wandstärke:
10 mm
Außen Ø:
122 mm
Arbeitslänge:
0,3 - 40 MTR
Biegeradius:
612 mm
Anwendungsbereich:
Lebensmittel-Siloschlauch
Armierung:
Textileinlage, Kupferlitze
Material:
Seele: NR/SBRDecke: SBR
Rollenlänge:
40 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -30 °C bis ca. +80 °C
Betriebsdruck:
6 bar/20 °C
Farbe:
schwarz
Seele:
weiß
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: LM, Siloschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,91*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 112,72*
€ 134,14
pro Meter
ab 2 Meter
€ 110,84*
€ 131,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 105,73*
€ 125,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 103,54*
€ 123,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 86,72*
€ 103,20
pro Meter
ab 40 Meter
€ 80,24*
€ 95,49
pro Meter
ab 500 Meter
€ 68,91*
€ 82,00
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.