Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-Prof GRE2796 2920 gr-d 50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1065190
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1065190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
sonderprofil moosgummi
moosgummi
Sonderprofil Moosgummi Gemaeß Zeichnung GRE-2796 Qualitaet EPDM Farbe dunkelgrau
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE2796
Qualität:
EPDM
Farbe:
grau
VPE:
50 MTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Moosgummi-Zeichnungsprofil, Dichtprofil, Dichtung, Zellgummiprofil, Zeichnungsprofil, Sonderprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,4286*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,9286*
€ 3,48503
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,7986*
€ 3,33033
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 2,4286*
€ 2,89003
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Original LÖWE
3101
ab € 25,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.