Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-LM-Siloschl o.Spirale NW75x9


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1046820
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1046820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lebensmittelschlauch
Fluidtechnik
Schlauch
Gummischlauch
Gi Siloschlauch Lm-Qual. NW 75 x 9mm innen weiss 7 bar BD 20°C
Weitere Informationen:
Innen Ø:
75 mm
Wandstärke:
9 mm
Außen Ø:
93 mm
Arbeitslänge:
0,3 - 40 MTR
Biegeradius:
450 mm
Anwendungsbereich:
Lebensmittel-Siloschlauch
Armierung:
Textileinlage, Kupferlitze
Material:
Seele: NR/SBRDecke: SBR
Rollenlänge:
40 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -30 °C bis ca. +80 °C
Betriebsdruck:
6 bar/20 °C
Farbe:
schwarz
Seele:
weiß
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: LM, Siloschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 69,13*
€ 82,26
pro Meter
ab 2 Meter
€ 68,33*
€ 81,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 65,84*
€ 78,35
pro Meter
ab 10 Meter
€ 63,00*
€ 74,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 51,74*
€ 61,57
pro Meter
ab 40 Meter
€ 47,88*
€ 56,98
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 40,69*
€ 48,42
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.