Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technicoll 8153 22 kg Hobbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-1045680
Hersteller:
     Ruderer Klebetechnik
Herst.-Nr.:
     12792
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kontaktkleber
Kontaktklebstoff
Kraftkleber
kontaktkleber
Technicoll Isoliermat.kleber 8153 Hobbock a 22 kg
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Hobbock
Gebindegröße:
22 kg
Farbe:
bräunlich, transparent
Produktbereich:
Kontaktklebstoff
Typ:
technicoll8153
Hersteller:
technicoll
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten | k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: technicol Klebstoff, Klebstoff, Technicoll, 8153
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 509,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,55*
€ 606,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,62*
€ 585,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,65*
€ 556,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,98*
€ 503,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.