Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Foerderschl ULTIMATE CONDUCTIVE NW355


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10418207
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     4255640634
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Gi-Foerderschlauch ULTIMATE CONDUCTIVE SBR/NR mit Gewebeeinlage und Stahldrahspirale elektrisch leitfaehig Temperatur -40°C bis +70°C schwarz BD 5 bar/20°C NW 355x24,5 mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
355 mm
Wandstärke:
24,5 mm
Betriebsdruck:
5 bar/20 °C
Biegeradius:
1900 aprx.mm
Anwendungsbereich:
Bergbau, Chemische Industrie, Gießereien, Hydraulische und pneumatische Anwendungen, Kieswerke, Kläranlagen, Kraftwerke,
Material:
SBR-NR
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +70 °C
Farbe:
schwarz/grün
Seele:
SBR-NR, schwarz, elektrisch leitfähig, R < 106 Ω,
Medium:
Aktivkohle, Granulate, Kies, Kreide, Sand, Schlamm, Staubige
Hersteller:
SEL
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Schlauch, Gummischlauch, Conti, Bergbauschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.779,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 477,971* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.209,02*
€ 7.388,7338
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.080,94*
€ 7.236,3186
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4.940,71*
€ 5.879,4449
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.858,35*
€ 5.781,4365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.790,47*
€ 5.700,6593
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.779,71*
€ 5.687,8549
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.