Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Foerderschl ULTIMATE CONDUCTIVE NW305


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10418203
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     4255640633
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Gi-Foerderschlauch ULTIMATE CONDUCTIVE SBR/NR mit Gewebeeinlage und Stahldrahspirale elektrisch leitfaehig Temperatur -40°C bis +70°C schwarz BD 5 bar/20°C NW 305x18,5 mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
305 mm
Wandstärke:
18,5 mm
Betriebsdruck:
5 bar/20 °C
Biegeradius:
1600 aprx.mm
Anwendungsbereich:
Bergbau, Chemische Industrie, Gießereien, Hydraulische und pneumatische Anwendungen, Kieswerke, Kläranlagen, Kraftwerke,
Material:
SBR-NR
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +70 °C
Farbe:
schwarz/grün
Seele:
SBR-NR, schwarz, elektrisch leitfähig, R < 106 Ω,
Medium:
Aktivkohle, Granulate, Kies, Kreide, Sand, Schlamm, Staubige
Hersteller:
SEL
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Schlauch, Gummischlauch, Conti, Bergbauschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.470,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 347,091* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.557,29*
€ 5.423,1751
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.450,25*
€ 5.295,7975
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3.615,81*
€ 4.302,8139
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.553,59*
€ 4.228,7721
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.488,31*
€ 4.151,0889
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.470,91*
€ 4.130,3829
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.