Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Foerderschl ULTIMATE CONDUCTIVE NW51


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10418174
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     4255640567
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Gi-Foerderschlauch ULTIMATE CONDUCTIVE SBR/NR mit Gewebeeinlage und Stahldrahspirale elektrisch leitfaehig Temperatur -40°C bis +70°C schwarz BD 10 bar/20°C NW 51x10 mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
51 mm
Wandstärke:
10,0 mm
Betriebsdruck:
10 bar/20 °C
Biegeradius:
250 aprx.mm
Anwendungsbereich:
Bergbau, Chemische Industrie, Gießereien, Hydraulische und pneumatische Anwendungen, Kieswerke, Kläranlagen, Kraftwerke,
Material:
SBR-NR
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +70 °C
Farbe:
schwarz/grün
Seele:
SBR-NR, schwarz, elektrisch leitfähig, R < 106 Ω,
Medium:
Aktivkohle, Granulate, Kies, Kreide, Sand, Schlamm, Staubige
Hersteller:
SEL
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Schlauch, Gummischlauch, Conti, Bergbauschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,37*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 84,44*
€ 100,48
pro Meter
ab 2 Meter
€ 83,48*
€ 99,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 80,17*
€ 95,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 79,34*
€ 94,41
pro Meter
ab 40 Meter
€ 64,47*
€ 76,72
pro Meter
ab 500 Meter
€ 54,37*
€ 64,70
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.