Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte SP Spezial Plus 1250x3mm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10413961
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10413961
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Antirutschmatte SP Spezial Plus schwarz mit roten und weißen Farbpartikel 1250 mm 3,0 mm dick
Weitere Informationen:
Dicke:
3 mm
Länge:
20 MTR
Breite:
1250 mm
Typ:
Antirutschmatte SP Spezial Plus
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: anti-rutsch-matte black, anti rutsch-matte, anti-rutschmatte 120cmx20m, Matte, Antirutsch, SP Spezial Plus, Recyclingmatte, Ladungssicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 12.500 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 m²
€ 7,22*
€ 8,59
pro m²
ab 50 m²
€ 7,16*
€ 8,52
pro m²
ab 125 m²
€ 6,74*
€ 8,02
pro m²
ab 250 m²
€ 6,37*
€ 7,58
pro m²
ab 12500 m²
€ 5,78*
€ 6,88
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.