Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NR-SBR-Feinriefenm. 1200x3mm-1 gr


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1041250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1041250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Feinriefenmatte
Gummimatte
Standard
Riefenmatte
Gummi - Feinriefenmatte NR-SBR-Qualitaet grau 3,0 mm dick 1 Einlg. 1200 mm breit
Weitere Informationen:
Dicke:
3 mm
Länge:
10 MTR
Breite:
1200 mm
Farbe:
grau
Einlage:
Gewebe
Ölbeständigkeit:
nein
Material:
NR/SBR
Typ:
Feinriefenmatte
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Profilmatte, Feinriefenmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,23*
  
Preis gilt ab 3.000 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 60,75*
€ 72,29
pro m²
ab 2 m²
€ 44,53*
€ 52,99
pro m²
ab 3 m²
€ 38,02*
€ 45,24
pro m²
ab 5 m²
€ 37,15*
€ 44,21
pro m²
ab 10 m²
€ 35,17*
€ 41,85
pro m²
ab 12 m²
€ 23,12*
€ 27,51
pro m²
ab 20 m²
€ 23,02*
€ 27,39
pro m²
ab 3000 m²
€ 19,23*
€ 22,88
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.