Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 202,57 x 5,33 NBR 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     334-10391154
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000154924
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
O-Ring
NBR
dicht
Dichtring
O-Ring 202,57 x 5,33 NBR 90
Weitere Informationen:
Innen Ø:
202,57 mm
Schnur Ø:
5,33 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
Trelleborg
Material:
NBR
Härte:
90 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3904*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2248*
€ 2,64751
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0081*
€ 2,38964
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8913*
€ 2,25065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,7004*
€ 2,02348
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3904*
€ 1,65458
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.