Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bfx_ZR25T5x1825


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10358425
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     10358425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brecoflex-Zahnriemen T5
Antrieb
Riemen
Technik
Brecoflex- Zahnriemen 25 T5 x 1825 . Mindestmenge: 4x oder Vielfaches .
Weitere Informationen:
Länge:
1825 mm
Breite:
25 mm
Ausführung:
endlos
Teilung:
T5
Hersteller:
BRECO
Bezeichnung:
Brecoflex-Zahnriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zahn, Zahnriemen, Brecoflex, Polyurethan, PU-Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 52,475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 254,19*
€ 302,4861
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 253,37*
€ 301,5103
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 240,85*
€ 286,6115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 234,13*
€ 278,6147
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 209,90*
€ 249,781
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.