Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtmasse Curil TM T2 70 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10344112
Hersteller:
     ElringKlinger
Herst.-Nr.:
     471.081
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
PU-Dichtstoff
Dichtmasse Curil TM T2 70 ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Tube, Düse
Chemisches Basis:
Polyurethan
Gebindegröße:
70 ml
Farbe:
grün
Viskosität:
100.000 - 112.000 m/Pas
Typ:
Curil T2
Temperatureinsatzbereich:
-55 °C bis +250 °C (auf 24h bis +270 °C)
Ausführung:
hochviskos
DIN:
53479
Marke:
Curil
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan-Dichtstoff, elringklinger dichtmasse, dichtungspaste, Curil, Dichtstoff, Klebstoff, Dichtmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,11*
€ 133,4109
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,27*
€ 130,0313
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,31*
€ 126,5089
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,30*
€ 126,497
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,55*
€ 105,3745
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.