Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 125,00 x 5,00 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-103040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     103040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
O-Ring
NBR
dicht
Dichtring
O-Ring 125,00 x 5,00 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
125,00 mm
Schnur Ø:
5,00 mm
Farbe:
schwarz
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6143*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,577*
€ 1,87663
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,4904*
€ 1,77358
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0876*
€ 1,29424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7943*
€ 0,94522
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7743*
€ 0,92142
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6143*
€ 0,73102
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.