Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugwagen u Wkz Sortiment 2005 S-270 TRUCK GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10244947
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3100073
EAN/GTIN:
     4010886953020
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
Werkzeugwagen 2005 S-270 TRUCK mit 270-teiligem Werkzeugsortiment GEDORE
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 7 Schubladen
Breite:
775 mm
Höhe:
985 mm
Tiefe:
475 mm
Inhalt:
270 Stück
Gewicht:
137,1 KGM
HTN:
2005 S-270 TRUCK
Bezeichnung:
Werkzeugwagen
Zielgruppe:
Industrie, Handwerk, Automotive, Heimwerker
Hersteller:
GEDORE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen gedore, werkstattwagen, Werkstattaussattung, Werkzeugsortiment, Werkzeug, Handwerk, GEDORE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 4.187,64*
€ 4.318,20*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.870,09*
€ 6.010,69*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.010,69*
€ 7.152,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.975,96*
€ 7.111,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.889,10*
€ 7.008,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.870,09*
€ 6.985,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2004 HP-14
ab € 48,61*
Sonstiges
Gedore
2005 0511
ab € 918,84*
Sonstiges
Gedore
2005 CT4-U-20
ab € 807,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.