Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 91,44 x 5,33 NBR 70 TSS-N7T40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10239818
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000011816
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
O-Ring
NBR
dicht
Dichtring
O-Ring 91,44 x 5,33 NBR 70 ORAR00342-N7T40
Weitere Informationen:
Innen Ø:
91,44 mm
Schnur Ø:
5,33 mm
Ausführung:
N7T40
Farbe:
schwarz
Hersteller:
Trelleborg
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1955*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,236
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,879
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,6296*
€ 4,31922
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2944*
€ 3,92034
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8608*
€ 3,40435
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,7355*
€ 3,25525
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1955*
€ 2,61265
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.