Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi Industrieschlauch RSI NW 19 x 4,5mm 30 bar BD/20°C,stoffgemustert


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10232011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10232011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
universalschlauch 30 bar
Gi Industrieschlauch RSI NW 19 x 4,5mm 30 bar BD/20°C,stoffgemustert
Weitere Informationen:
Innen Ø:
19 mm
Wandstärke:
4,5 mm
Außen Ø:
28 mm
Biegeradius:
90 mm
Rollenlänge:
40 MTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: universalschlauch, universalschlauch rolle 40m, Industrieschlauch, Schlauch, Fluidtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,58*
€ 11,40
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,34*
€ 11,11
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,88*
€ 10,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,82*
€ 10,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,53*
€ 10,15
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,80*
€ 8,09
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.