Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KompaktZy., G 1/8 Kol. Drm 32, Hub 80, do.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10221699
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     115332
EAN/GTIN:
     4047322321501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
kompaktzylinder advu-32-25
Kompaktzyl. G 1/8 1-10b -13.DM.32080 Kompaktzylinder ACP, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-D= 32, Hub 80, Anschluss, Arbeitsdr. 1 - 10 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
13.DM.32080
Anschluss:
G 1/8
Kolbenstangen IG:
M6x1,0
Kolben-Ø:
32 mm
Hub:
80 mm
Kolbenstangen-Ø:
12 mm
Material:
Kolben ist aus Aluminium
Betriebsdruck:
1 - 10 bar
Rohr:
Aluminium
Dichtmaterial:
NBR
Betriebstemperatur:
-20 °C bis 70 °C
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, kompaktzylinder doppelt, Zylinder, Zubehör, Armatur, Druckluft, Fluidtechnik, Riegler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,74*
€ 64,39*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,54*
€ 84,54*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.