Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller PVC, Drm 12x8, R 1/4, 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10220692
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113968
EAN/GTIN:
     4047322067119
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchaufroller, Druckluft/Wasser, PVC-Schl. D 12x8, R 1/4, 8 m
Weitere Informationen:
Typ:
259/6001
Schlauch-Ø:
8x12
Schlauch:
PVC
Schlauchlänge:
8 MTR
A:
340,00 mm
B:
311,00 mm
Betriebsdruck:
max. 12 bar
Anwendungsbereich:
für Druckluft und Wasser
Betriebstemperatur:
max. 60 °C
Farbe:
blau
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 12 bar, schlauch trommel, riegler schlauchabroller, Wandaufroller, Windabroller, Aufbewahrung, Riegler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,87*
€ 228,68*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,07*
€ 257,29*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,67*
€ 339,80*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,80*
€ 404,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,63*
€ 399,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,34*
€ 385,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,93*
€ 308,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,67*
€ 286,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.