Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RotoGlyd-Sz TG3 315 x 326L 4,2 T40N,2t


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10207123
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000103281
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Turcon® Roto Glyd Ring®
dicht
Dichtring
Dichtung
Roto Glyd-Ring-Satz TG 3203150 315 x 326 L 4,2 T40N 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
315,00 mm
Außen Ø:
326,00 mm
Nutbreite:
4,20 mm
HTN:
TG3203150-T40N
Bezeichnung:
Roto Glyd®-Satz
Typ:
TG3 innendichtend
Material:
T40N
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9775*
  
Preis gilt ab 7.500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 4,4375*
€ 5,28063
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 4,2475*
€ 5,05453
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 4,1275*
€ 4,91173
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 4,0175*
€ 4,78083
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 3,7775*
€ 4,49523
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 2,9775*
€ 3,54323
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.