Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novaform SK 1000x1000x2mm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10203936
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     10203936
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frenzelit
Hochdruck
Dichtungsplatte
Hochdruckdichtung
Dichtungsplatte Novaform SK 2,0 mm dick 1000 mm x 1000 mm Aramidfaser dunkelgrau
Weitere Informationen:
Dicke:
2 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
1000 mm
VPE:
1 Stück
Typ:
novaform®
Ausführung:
SK
Farbe:
grau
Zulassung:
Germanischer Lloyd
Hersteller:
Frenzelit
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,86*
  
Preis gilt ab 500 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 159,35*
€ 189,63
pro m²
ab 2 m²
€ 157,04*
€ 186,88
pro m²
ab 5 m²
€ 148,89*
€ 177,18
pro m²
ab 10 m²
€ 145,64*
€ 173,31
pro m²
ab 500 m²
€ 127,86*
€ 152,15
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.