Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NR-SBR-Breitriefenmatte 1000x3mm sw


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10202654
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10202654
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitriefenmatte
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Gummi - Breitriefenmatte NR-SBR-Qualitaet schwarz Rueckseite stoffgemustert 3,0 mm dick 1000 mm breit
Weitere Informationen:
Dicke:
3 mm
Länge:
10 MTR
Breite:
1000 mm
Einlage:
ohne
Ölbeständigkeit:
nein
Material:
NR/SBR
Typ:
Breitriefenmatte
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Riefenmatten, gummimatte schwarz, breitriefenmatte, Gummi-Breitriefenmatte, Riefenmatte, Profilmatte, Breitriefe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 17,93*
€ 21,34
pro m²
ab 2 m²
€ 17,70*
€ 21,06
pro m²
ab 5 m²
€ 16,74*
€ 19,92
pro m²
ab 10 m²
€ 15,98*
€ 19,02
pro m²
ab 20 m²
€ 15,46*
€ 18,40
pro m²
ab 3000 m²
€ 12,30*
€ 14,64
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.