Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-SBR-Platte 1200x1mm sw 60Sh


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Artikel-Nr.:
     334-10201151
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10201151
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
moosgummi platte
moosgummi
Gummi - Platte bds. glatt EPDM-SBR-Qualitaet schwarz 60 +- 5 Shore A 1,0 mm dick 1200 mm breit
Weitere Informationen:
Dicke:
1 mm
Rollenlänge:
20 MTR
Breite:
1200 mm
Farbe:
schwarz
Material:
EPDM/SBR
Benzin- und Ölbeständigkeit:
ungeeignet
Witterungs- und Ozonbeständigkeit:
gut
Säurenbeständigkeit:
mittel
Laugenbeständigkeit:
mittel
Mechanische Eigenschaften:
mittel
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummiplatte, EPDM-Qualität ohne Einlage, EPDM, Gummi, Dichtplatte, Gummimatte, 60°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,04*
  
Preis gilt ab 500 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 196,46*
€ 233,79
pro m²
ab 2 m²
€ 194,02*
€ 230,88
pro m²
ab 5 m²
€ 192,28*
€ 228,81
pro m²
ab 10 m²
€ 188,15*
€ 223,90
pro m²
ab 500 m²
€ 160,04*
€ 190,45
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.