Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bfx_ZR16T5x1650, MM: 6x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10197685
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     10197685
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brecoflex-Zahnriemen T5
Antrieb
Riemen
Technik
Brecoflex- Zahnriemen 16 T5 x 1650 . Mindestmenge: 6 Stück oder vielfaches .
Weitere Informationen:
Länge:
1650 mm
Breite:
16 mm
Teilung:
T5
Hersteller:
BRECO
Bezeichnung:
Brecoflex-Zahnriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zahn, Zahnriemen, Brecoflex, Polyurethan, PU-Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 27,025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 200,30004*
€ 238,35705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 198,99*
€ 236,7981
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 190,01004*
€ 226,11195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 185,01*
€ 220,1619
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 162,15*
€ 192,9585
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.