Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonit Bitumenschwerfolie BS 60 VL 3,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10197535
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     806777 (800757)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antidröhn-Folie
Antidröhnfolie
Antidröhnungs-Folie
Antidröhnungsfolie
Sonit BS 60 VL Bitumenschwerfolie 1000 x 1000 x 3,2mm/+-1% Toleranz unbesaeumt, einseitig selbstklebend
Weitere Informationen:
Typ:
BS 60 VL/3,2
Länge:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Dicke:
ca. 3,2 +/-1% mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Entdröhn-Folie, Entdröhnfolie, Entdröhnungs-Folie, Entdröhnungsfolie, Lärmschutzfolien, antidröhn folie, Antidröhnmaterial Sonit, Dämmstoff, Dämmung, Lärmschutz, Sonit, Bitumenschwerfolie, BS 37 VL, Kunststoffschwerfoile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,24*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.