Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfaltenb 180 x 51 maxh 115 T 7,5kN M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10192668
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     FS 70-7 G1/4" M8 MIT PLATTE CONTITECH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfaltenbalg
einfaltenbalg
Einfaltenbalg FS 180 x 51 max Hoehe 115 mm max Trag 7,5 kN FS 70-7 ContiTech Conti Nr. 61746 mit Platte G1/4 mit M8 Gewinde
Weitere Informationen:
Durchmesser:
180 mm
Höhe:
51/115 min/max
Tragkraft:
7,7 kN
Herstellerbezeichnung:
FS 70-7 G1/4
Typ:
FS mit Platte
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ContiTech, Feder, Federung, Faltenbalg, Zweifaltenbalg, Schlauchrollbalg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,22*
€ 248,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,43*
€ 245,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,61*
€ 244,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,25*
€ 238,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,35*
€ 202,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.