Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoplan 1100 GREENLINE 1000x1000x10,0mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10180842
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     10180842
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsplatte
Isoplan 1100 GREENLINE Platte mineralische Faser weiss mit gruenem Wabenaufdruck 1000 mm x 1000 mm 10,0 mm dick
Weitere Informationen:
Dicke:
10 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
1000 mm
VPE:
10 MTK
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: isoplan® 1100 Platte, Isoplan, Isoliermatte, Hitzeschutzmatte, Hitzedichtung, Isoplan 1100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 m² (ab € 100,236* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 605,74*
€ 720,8306
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 603,19*
€ 717,7961
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 565,89*
€ 673,4091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 539,92*
€ 642,5048
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 501,18*
€ 596,4042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.