Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoplan 1100 GREENLINE 1000x1000x8,0mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10180841
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     10180841
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsplatte
Isoplan 1100 GREENLINE Platte mineralische Faser weiss mit gruenem Wabenaufdruck 1000 mm x 1000 mm 8,0 mm dick
Weitere Informationen:
Dicke:
8 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
1000 mm
VPE:
13 MTK
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: isoplan® 1100 Platte, Isoplan, Isoliermatte, Hitzeschutzmatte, Hitzedichtung, Isoplan 1100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,25003*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 7 m² (ab € 78,46429* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 667,13003*
€ 793,88474
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 627,18005*
€ 746,34426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 597,24*
€ 710,7156
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 549,25003*
€ 653,60754
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.