Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoplan 1100 GREENLINE 1000x1000x6,0mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10180840
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     10180840
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsplatte
Isoplan 1100 GREENLINE Platte mineralische Faser weiss mit gruenem Wabenaufdruck 1000 mm x 1000 mm 6,0 mm dick
Weitere Informationen:
Dicke:
6 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
1000 mm
VPE:
17 MTK
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: isoplan® 1100 Platte, Isoplan, Isoliermatte, Hitzeschutzmatte, Hitzedichtung, Isoplan 1100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,54002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 9 m² (ab € 54,83778* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 595,88001*
€ 709,09721
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 564,89004*
€ 672,21915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 537,45003*
€ 639,56554
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 493,54002*
€ 587,31262
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.