Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoplan 1100 GREENLINE 1000x1000x1,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10180776
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     10180776
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsplatte
Isoplan 1100 GREENLINE Platte mineralische Faser weiss mit gruenem Wabenaufdruck 1000 mm x 1000 mm 1,5 mm dick
Weitere Informationen:
Dicke:
1,5 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
1000 mm
VPE:
65 MTK
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: isoplan® 1100 Platte, Isoplan, Isoliermatte, Hitzeschutzmatte, Hitzedichtung, Isoplan 1100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,64027*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 33 m² (ab € 16,89819* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 671,37015*
€ 798,93048
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 664,13028*
€ 790,31503
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 623,10006*
€ 741,48907
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 595,67013*
€ 708,84745
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 557,64027*
€ 663,59192
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.