Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NR-SBR-Rundnoppenmatte sw 1000x3,0mm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10170352
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10170352
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antidröhn-Platte
Antidröhnplatte
Antidröhnungsplatte
Antidröhungs-Platte
Gummi - Flachnoppenmatte NR-SBR-Qualitaet schwarz ohne Einlage 3,0 mm dick 1000 mm breit Unterseite stoffgemustert 1 mm Noppenhoehe
Weitere Informationen:
Dicke:
3 mm
Länge:
10 MTR
Breite:
1000 mm
Farbe:
schwarz
Einlage:
ohne
Ölbeständigkeit:
nein
Material:
NR/SBR
Typ:
Rundnoppenmatte
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Entdröhn-Platte, Entdröhnplatte, Entdröhnungs-Platte, Entdröhnungsplatte, Glasfasersteppmatte, Luftschalldämmung, Schall-Dämmschaumplatte, Schallschluckplatte, schallschluckplatte, Gummi-Rundnoppenmatte, Rundnoppenmatte, Gummimatte, Noppenmatte, Profilmatte, Rundnoppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,72*
  
Preis gilt ab 3.000 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 60,72*
€ 72,26
pro m²
ab 2 m²
€ 60,36*
€ 71,83
pro m²
ab 5 m²
€ 57,15*
€ 68,01
pro m²
ab 10 m²
€ 55,38*
€ 65,90
pro m²
ab 20 m²
€ 53,96*
€ 64,21
pro m²
ab 3000 m²
€ 45,72*
€ 54,41
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.