Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10170325 Herst.-Nr.: 2964015 EAN/GTIN: 4017981012621 |
| |
|
| | |
| Rohrabschneider 2270 5 fuer Kunststoff- und Verbundrohre Drm. 6-76 mm GEDORE Weitere Informationen: | | Länge (L, L1): | 245 mm | Rohr Ø: | 6 - 76 mm | Wandstärke: | 1,5 - 8,6 mm | HTN: | 2270 5 | Bezeichnung: | Rohrabschneider | Hersteller: | GEDORE | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schere, Abschneider für Rohre, GEDORE, Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 74,24* | € 96,64* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 76,84* | € 97,42* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,59* | € 98,61* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 78,11* | € 98,61* | | | | Lager 334 | | | | | | € 7,95* | ab € 110,62* | € 151,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|