Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP HiTex 483 NW600


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Artikel-Nr.:
     334-10168942
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     483-0600-0000
EAN/GTIN:
     4049645313768
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP HiTex 483 NW 600mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
600 mm
Außen Ø:
614 mm
Rollenlänge:
6 MTR
Betriebsdruck:
0,01 bar/20 °C
Vakuum:
0 bar/20 °C
Biegeradius:
314 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Bauart:
mehrlagig
Armierung:
Klemmprofil, Edelstahl
Material:
innen mit Edelstahldrähten armiertes und spezialbeschichtetes Glasgewebe, Thermo Isolationsgewebe, außen spezialbeschichtetes Glasgewebe, spezielle Thermo-Isolationsschicht
Temperatureinsatzbereich:
ca. -60 °C bis ca. +900 °C
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.442,85*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 1.480,95* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.267,21*
€ 7.457,9799
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.513,20*
€ 5.370,708
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.465,44*
€ 5.313,8736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.442,85*
€ 5.286,9915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.