Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-ELE IS 35 x 12 13,0/20,0 hart Typ 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10168787
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10168787
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GM-Element
Gummi-Metall-Elemente
gm element
GM-Isolierscheibe IS 35,0 x 12,0 Durchgang Durchm. 13,0 Absatz Durchm. 20,0 Wkst NR - hart
Weitere Informationen:
Durchmesser:
35 mm
Höhe:
12 mm
Shorehärte:
hart
Form-Nr.:
Typ 3
Ø Innenbuchse:
13/20 mm
Ausführung:
IS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Metall-Isolierscheibe, Isolierscheibe, Gummi-Metall-Element, Gummi, Scheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.