Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP HiTex 485 NW125-127


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334-10168643
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     48501250000
EAN/GTIN:
     4049645314291
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP HiTex 485 NW 125-127mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
125 - 127 mm
Außen Ø:
140 mm
Rollenlänge:
6 MTR
Vakuum:
0,1 bar/20 °C
Biegeradius:
63 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Bauart:
mehrlagig
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
innen und außen spezialbeschichtetes Glasgewebe
Temperatureinsatzbereich:
ca. -60 °C bis ca. +500 °C
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 163,99*
€ 195,15
pro Meter
ab 12 Meter
€ 159,27*
€ 189,53
pro Meter
ab 30 Meter
€ 149,61*
€ 178,04
pro Meter
ab 60 Meter
€ 143,95*
€ 171,30
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 137,29*
€ 163,38
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.