Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP ARAMID 461 NW1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10168476
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-1000-0000
EAN/GTIN:
     4049645279798
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP ARAMID 461 NW 1000mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
1000 mm
Außen Ø:
1012 mm
Rollenlänge:
3 MTR
Betriebsdruck:
0,01 bar/20 °C
Vakuum:
0 bar/20 °C
Biegeradius:
310 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe
DIN:
4102-B1
Temperatureinsatzbereich:
ca. -60 °C bis ca. +260 °C
Farbe:
grau
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.767,90002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 922,63334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.130,41002*
€ 4.915,18792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.959,53*
€ 3.521,8407
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.856,93*
€ 3.399,7467
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.796,44001*
€ 3.327,76361
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.767,90002*
€ 3.293,80102
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.