Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP ARAMID 461 NW140


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10168441
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46101400000
EAN/GTIN:
     4049645276094
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP ARAMID 461 NW 140mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
140 mm
Außen Ø:
152 mm
Rollenlänge:
6 MTR
Betriebsdruck:
0,2 bar/20 °C
Vakuum:
0,06 bar/20 °C
Biegeradius:
52 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe
DIN:
4102-B1
Temperatureinsatzbereich:
ca. -60 °C bis ca. +260 °C
Farbe:
grau
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, cp-schlauch, Fluidtechnik, Schlauch, CP, Aramid
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 85,92667*
€ 94,64667*
15 Tage
76
6
Frei Haus
ab € 99,41*
€ 108,14*
25 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 112,25*
€ 120,90*
5 Tage
30
6
Frei Haus
ab € 115,69*
€ 124,67*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 103,25*
€ 176,70*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 176,70*
€ 210,27
pro Meter
ab 2 Meter
€ 173,64*
€ 206,63
pro Meter
ab 5 Meter
€ 171,63*
€ 204,24
pro Meter
ab 6 Meter
€ 123,95*
€ 147,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 123,09*
€ 146,48
pro Meter
ab 500 Meter
€ 103,25*
€ 122,87
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.