Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bfx_ZR25T5x4500-DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10168386
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     10168386
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brecoflex-Zahnriemen T5
Antrieb
Riemen
Technik
Brecoflex - Zahnriemen 25 T5 x 4500-DR
Weitere Informationen:
Länge:
4500 mm
Breite:
25 mm
Ausführung:
DR
Teilung:
T5
Hersteller:
BRECO
Bezeichnung:
Brecoflex-Zahnriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zahn, Zahnriemen, Brecoflex, Polyurethan, PU-Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,33*
€ 275,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,92*
€ 273,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,28*
€ 257,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,18*
€ 247,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,59*
€ 222,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.